17,44 €/ Unitéhors TVA
21,10 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Groupe | 6S |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Insert en élastomère |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 87 mm |
L1 | 115 mm |
L2 | 90 mm |
Largeur | 45 mm |