Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-R polyamide pour insert en élastomère série lourde 5S-PA-R

  • ERIKS:1033397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Groupe
5S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
Largeur
30.5 mm