5,50 €/ Unitéhors TVA
6,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 18 mm |
Groupe | 4 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Insert en élastomère |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 41.2 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 18 mm |
Largeur | 30 mm |