Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-R polyamide avec insert en élastomère série standard 412-PA-R

  • ERIKS:11355793
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,50 €/ Unitéhors TVA

6,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
12 mm
Groupe
4
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
12 mm
Largeur
30 mm