Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-R polyamide avec insert en élastomère série lourde 9114-PA-R

  • ERIKS:14396408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

482,44 €/ Unitéhors TVA

583,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
114 mm
Groupe
9S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
114 mm
Largeur
91 mm