66,59 €/ Unitéhors TVA
80,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 72 mm |
Groupe | 7S |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Insert en élastomère |
Précharge | Non |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 120 mm |
L1 | 154 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 72 mm |
Largeur | 60 mm |