Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-R polyamide avec insert en élastomère série lourde 7060-PA-R

  • ERIKS:11355877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,59 €/ Unitéhors TVA

80,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
60 mm
Groupe
7S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
60 mm
Largeur
60 mm