Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-R polyamide avec insert en élastomère série lourde 6045.5-PA-R

  • ERIKS:11355870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,01 €/ Unitéhors TVA

33,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
45.5 mm
Groupe
6S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
45.5 mm
Largeur
45 mm