Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-R polyamide avec insert en élastomère série lourde 4016-PA-R

  • ERIKS:11355852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,08 €/ Unitéhors TVA

9,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/8" in
Groupe
4S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
16 mm
Largeur
30.5 mm