Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 888.9-PA

  • ERIKS:11358082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,13 €/ Unitéhors TVA

19,52 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
88.9 mm
Approprié pour diamètre de tube
3.1/2" in
Groupe
8
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
118 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
88.9 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm