Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 770-PA

  • ERIKS:11358057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,94 €/ Unitéhors TVA

13,24 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
70 mm
Approprié pour diamètre de tube
2.3/4" in
Groupe
7
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
70 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm