Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 766-PA

  • ERIKS:14396374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,04 €/ Unitéhors TVA

14,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
66 mm
Groupe
7
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
66 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm