Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 650-PA

  • ERIKS:11356920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,99 €/ Unitéhors TVA

9,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
50 mm
Groupe
6
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
50 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm