2,88 €/ Unitéhors TVA
3,48 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 32 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1.1/4" in |
Groupe | 4 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 42 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.6 mm |