Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 430-PA

  • ERIKS:849863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,62 €/ Unitéhors TVA

3,17 €TVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
4
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
30 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm