Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 212-PA

  • ERIKS:11357610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,74 €/ Unitéhors TVA

2,11 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
12 mm
Groupe
2
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
12 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm