Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 106-PA

  • ERIKS:769584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,25 €/ Unitéhors TVA

1,51 €TVA incluse

260 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6 mm
Groupe
1
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
6 mm
Largeur
30 mm
S
0.4 mm