Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série standard 106.4a-PA

  • ERIKS:934240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,56 €/ Unitéhors TVA

1,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/4" in
Groupe
1A
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
Largeur
30 mm
S
0.4 mm