Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 9154-PA

  • ERIKS:11358410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

142,12 €/ Unitéhors TVA

171,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
154 mm
Groupe
9S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
ØD1
154 mm
Largeur
91 mm
S
3 mm