Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 8108-PA

  • ERIKS:11358076
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,63 €/ Unitéhors TVA

109,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
108 mm
Approprié pour diamètre de tube
4.1/4" in
Groupe
8S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
206 mm
L2
168 mm
ØD1
108 mm
Largeur
80 mm
S
2 mm