90,63 €/ Unitéhors TVA
109,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 88.9 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 3.1/2" in |
Groupe | 8S |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 168 mm |
L1 | 206 mm |
L2 | 168 mm |
ØD1 | 88.9 mm |
Largeur | 80 mm |
S | 2 mm |