Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 7085-PA

  • ERIKS:11358040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,80 €/ Unitéhors TVA

56,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
85 mm
Groupe
7S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
85 mm
Largeur
60 mm
S
2 mm