Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 6070-PA

  • ERIKS:11356880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,44 €/ Unitéhors TVA

21,10 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
70 mm
Approprié pour diamètre de tube
2.3/4" in
Groupe
6S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
70 mm
Largeur
45 mm
S
2 mm