Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 5022-PA

  • ERIKS:11358892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,04 €/ Unitéhors TVA

12,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Approprié pour diamètre de tube
7/8" in
Groupe
5S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
22 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm