Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 4025-PA

  • ERIKS:11357815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,20 €/ Unitéhors TVA

6,29 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
25 mm
Groupe
4S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
25 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm