Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 3014-PA

  • ERIKS:11357711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,98 €/ Unitéhors TVA

4,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
14 mm
Groupe
3S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
14 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm