3,98 €/ Unitéhors TVA
4,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 6.4 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 1/4" in |
Groupe | 3S |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 32 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 6.4 mm |
Largeur | 30.5 mm |
S | 0.6 mm |