1 600,88 €/ Unitéhors TVA
1 937,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 356 mm |
Groupe | 12S |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 530 mm |
L1 | 630 mm |
L2 | 534 mm |
ØD1 | 356 mm |
Largeur | 182 mm |
S | 20 mm |