767,98 €/ Unitéhors TVA
929,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 273 mm |
Groupe | 11S |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
H | 410 mm |
L1 | 470 mm |
L2 | 395 mm |
ØD1 | 273 mm |
Largeur | 162 mm |
S | 8 mm |