Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série lourde 11219-PA

  • ERIKS:11357588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

767,98 €/ Unitéhors TVA

929,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
219 mm
Groupe
11S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
410 mm
L1
470 mm
L2
395 mm
ØD1
219 mm
Largeur
162 mm
S
8 mm