360,22 €/ Unitéhors TVA
435,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Heavy |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 204 mm |
Groupe | 10S |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-2 |
L1 | 336 mm |
L2 | 265 mm |
ØD1 | 204 mm |
Largeur | 120 mm |
S | 3 mm |