Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série double 533.7/33.7-PA

  • ERIKS:11357936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,22 €/ Unitéhors TVA

7,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
33.7 mm
Groupe
5D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
53 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
33.7 mm
ØD4
33.7 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm