Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série double 428/22-PA

  • ERIKS:11358491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,63 €/ Unitéhors TVA

5,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
28 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
22 mm
Groupe
4D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
40 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
28 mm
ØD4
22 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm