Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série double 325.4/25.4-PA

  • ERIKS:11357777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
25.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1" in
Groupe
3D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
25.4 mm
ØD4
25.4 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm