Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série double 214/14-PA

  • ERIKS:11357633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,47 €/ Unitéhors TVA

2,99 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
14 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
14 mm
Groupe
2D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
14 mm
ØD4
14 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm