2,47 €/ Unitéhors TVA
2,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Twin |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 13.5 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 13.5 mm |
Groupe | 2D |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-3 |
H | 27 mm |
L1 | 53 mm |
L2 | 29 mm |
ØD1 | 13.5 mm |
ØD4 | 13.5 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.7 mm |