Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA polyamide profilé série double 212.7/10-PA

  • ERIKS:14396031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,07 €/ Unitéhors TVA

1,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
10 mm
Groupe
2D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
12.7 mm
ØD4
10 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm