6,57 €/ Unitéhors TVA
7,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 08/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Groupe | 6 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Insert en élastomère |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 64.5 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
Largeur | 30 mm |