Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-NRC polyamide pour insert en élastomère série standard 5-PA-NRC

  • ERIKS:13633264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,82 €/ Unitéhors TVA

7,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Groupe
5
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
Largeur
30 mm