4,04 €/ Unitéhors TVA
4,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 25 mm |
Groupe | 5 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 58 mm |
L1 | 71 mm |
L2 | 52 mm |
L3 | 26 mm |
ØD1 | 25 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.8 mm |