Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-MGR polyamide profilé série standard 522-PA-MGR

  • ERIKS:14868460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,04 €/ Unitéhors TVA

4,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Groupe
5
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
L3
26 mm
ØD1
22 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm