Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier multi-lignes pour 6 lignes PP polypropylène lisse MLC-3-06C-25-PP-HV

  • ERIKS:14868764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,67 €/ Unitéhors TVA

14,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Multi-Line
Type
MLC
Approprié pour diamètre de tube de/à
25 mm
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Oui
H
37 mm
L1
214 mm
L2
36 mm
L3
72 mm