Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier multi-lignes pour 6 lignes PA polyamide lisse MLC-2-06C-10-PA-HV

  • ERIKS:14868658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,30 €/ Unitéhors TVA

14,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Multi-Line
Type
MLC
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
2
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Oui
H
33 mm
L1
172 mm
L2
29 mm
L3
58 mm