Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier multi-lignes pour 4 lignes PP polypropylène lisse MLC-1-04B-06-PP-HV

  • ERIKS:14524855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,01 €/ Unitéhors TVA

8,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Multi-Line
Type
MLC
Approprié pour diamètre de tube de/à
6 mm
Groupe
1
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Oui
H
27 mm
L1
76 mm
L2
20 mm
L3
40 mm