Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier multi-lignes pour 4 lignes PA polyamide lisse MLC-3-04B-21.3-PA-HV

  • ERIKS:14868732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,20 €/ Unitéhors TVA

15,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Multi-Line
Type
MLC
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Groupe
3
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Oui
H
37 mm
L1
142 mm
L2
36 mm
L3
72 mm