Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier multi-lignes pour 3 lignes PP polypropylène lisse MLC-3-03B-22/20/22-PP-HV

  • ERIKS:14868712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,61 €/ Unitéhors TVA

9,20 €TVA incluse

Vendu par: 350Commande minimum: 350

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Multi-Line
Type
MLC
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
20 mm
Approprié pour diamètre de tube
7/8 in
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Oui
H
37 mm
L1
106 mm
L2
36 mm
L3
36 mm