7,15 €/ Unitéhors TVA
8,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Multi-Line |
Type | MLC |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 10 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Lisse |
Précharge | Oui |
H | 33 mm |
L1 | 85 mm |
L2 | 29 mm |
L3 | 29 mm |