Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier multi-lignes pour 3 lignes PP polypropylène lisse MLC-1-03B-06.4-PP-HV

  • ERIKS:14868578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,74 €/ Unitéhors TVA

8,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Multi-Line
Type
MLC
Approprié pour diamètre de tube de/à
6.4 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/4 in
Groupe
1
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Oui
H
27 mm
L1
56 mm
L2
20 mm
L3
20 mm