9,91 €/ Unitéhors TVA
11,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Multi-Line |
Type | MLC |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 22 mm |
Approprié pour diamètre de tube | 7/8 in |
Groupe | 3 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Lisse |
Précharge | Oui |
H | 37 mm |
L1 | 92.5 mm |
L2 | 36 mm |
L3 | 72 mm |