Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier LNGF polypropylène profilé série légère LNGF-421.3/21.3-PP

  • ERIKS:11356598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,71 €/ Unitéhors TVA

0,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNGF
Approprié pour diamètre de tube de/à
21.3 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
21.3 mm
Groupe
4
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
21.3 mm
ØD4
21.3 mm
ØD3
6.8 mm